Par rukavica uvex phynomic allround, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094292 7
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    6,21 € / 1 Pair
  • od 10 Pair
    5,17 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
488 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex phynomic
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice
EN 388 3121X
Materijal nosača Poliamid, elastan
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost; Svestranost
Boja crna / antracit
Veličina rukavice 7
Težina 39 g
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094292 7
EAN / GTIN 4048612077306
Broj proizvođača 6004907
Proizvođač/odgovorna osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

phynomic allround. Svestrane rukavice neosjetljive na onečišćenje za mehaničke aktivnosti u suhim i lagano nauljenim područjima. Eko-Tex® Standard 100 i dermatološki provjerena dobra podnošljivost na koži.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.