• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Handske, par uvex phynomic allround, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094292 7
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1par
    70,63 SEK / 1 par
  • Från 10par
    58,80 SEK / 1 par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
408 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Livsmedelscertifierad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie uvex phynomic
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Handskegenskap Livsmedelscertifierad
EN 388 3121X
Hållarmaterial Polyamid, elastan
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
Tillämpningsområde Precision; Allround
Färg svart / antracit
Handskstorlek 7
vikt 39 g
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094292 7
EAN/GTIN 4048612077306
Tillverkarens nummer 6004907
Tillverkare/ansvarig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Benämning

Utförande:

phynomic allround. Smutstålig allround-handske för mekaniska arbeten i torr och lätt oljig miljö. Öko-Tex® Standard 100 och dermatologiskt bekräftad hudvänlighet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.