Pár rukavíc uvex phynomic lite 7

Č. pol.: 094290 7

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    5,66 € / pár
  • Od 10 pár
    4,72 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 208 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex phynomic
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny
EN 388 2121X
Podkladový materiál Polyamid, elastan
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba antracitová
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 28 g
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094290 7
EAN/GTIN 4048612044520
Číslo výrobcu 6004007

Popis

Prevedenie:

uvex phynomic lite. Veľmi ľahké rukavice na prácu bez pocitu únavy. Dobrá bezpečnosť uchopenia v suchom prostredí. Öko-Tex® Standard 100 a dermatologicky potvrdená znášanlivosť s pokožkou. Certifikované pre manipuláciu s potravinami.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.