Nitrilhandsker, par uvex phynomic allround, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094292 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    41,94 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    34,95 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
268 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Serie uvex phynomic
Producentbetegnelse uvex phynomic allround
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Farve grå; sort
Produkttype handsker
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde allround; præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale elastan / Lycra® / Spandex; Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber certificeret til kontakt med levnedsmidler; slidstærk; åndbart
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 39 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094292 7
EAN/GTIN 4048612077306
Producentnummer 6004907
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

phynomic allround. Smudsafvisende allround-handsker til mekanisk arbejde i tørre og let olierede omgivelser. Öko-Tex® standard 100 og dermatologisk dokumenteret forenelighed med huden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.