{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farebný odtieň, modrá | Kobaltová modrá | |
| Podiel tkaniny, polyester | 100 % | |
| Teplota, jemné pranie | 40 °C | |
| Séria | Light | |
| Farba | Modrá; Černá | |
| Zloženie tkaniny | polyester | |
| Hustota tkaniva | 170 g/m2 | |
| Postup prania | jemné pranie | |
| Druh produktu | sada spodnej bielizne | |
| Medzinárodná veľkosť | 2XL | |
| Vhodné pre teplotu min. | -10 °C | |
| Vhodné pre teplotu max. | 10 °C | |
| Vlastnosti | priedušné; tepelne izolované |
| Číslo položky | 091908 2XL | |
| EAN/GTIN | 7330509422465 | |
| Číslo výrobcu | 681017079985XXL | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |