Nohavice do pása ESD CONDUCTEX®, navy, Konfekčná veľkosť DE: 50

Č. pol.: 091608 50
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zloženie tkaniny: 75 % polyester; 23 % bavlna; 2 % karbón
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 130
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CONDUCTEX®
Zloženie tkaniny 75 % polyester; 23 % bavlna; 2 % karbón
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 130 g/m2
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Farba navy
Konfekčná veľkosť DE 50
Zapínanie nohavíc zapínanie na gombíky
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091608 50
EAN/GTIN 4050274802349
Číslo výrobcu 08005 28007 000 45-50
Výrobca/zodpovedná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Prevedenie:

Nohavice do pása ESD z ľahkého, pohodlného materiálu CONDUCTEX®. Zmesová tkanina vás presvedčí dobrými hodnotami odvádzania a vysokým pohodlím počas nosenia. Vysoká priedušnosť, overená inštitútom Hohenstein Institut.
  • Pás nohavíc so zapínaním na gombíky.
  • Rázporok nohavíc so zipsom.
  • Nastavenie šírky na chrbáte.
  • Dve predné vrecká a dve vrecká na zadnej časti bez pätky.
  • Vrecko nohavice s pätkou a patentovým gombíkom.
  • Vyšitý emblém ESD na vrecku nohavice.

Použitie: Výroba elektroniky. Na ochranu produktov pred elektrostatickým výbojom.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.

Norma:

EN 61340-5-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka