Dámska polokošeľa ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, biela, Veľkosť: XS

Č. pol.: 091635 XS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zloženie tkaniny: 95 % bavlna; 5 % karbón
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 160
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CONDUCTEX®
Pohlavie dámske
Zloženie tkaniny 95 % bavlna; 5 % karbón
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 160 g/m2
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Farba biela
Veľkosť Unisex XS
Druh produktu Polokošeľa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091635 XS
EAN/GTIN 4050274471996
Číslo výrobcu 08011 86013 001 10-XS
Výrobca/zodpovedná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Prevedenie:

Použitie: Výroba elektroniky. Na ochranu produktov pred elektrostatickým výbojom.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
ESD polokošeľa z pohodlného materiálu CONDUCTEX® Cotton Knit, pletené. Spoľahlivá schopnosť odvádzania a spracovanie vysokej kvality. Veľmi dobrý prispôsobivý tvar s vodivým golierom.
  • Náprsné vrecko so zapínaním na gombíky.
  • Vyšitý emblém ESD na ľavej hornej časti rukáva.

Dámska polokošeľa so zúženým strihom v páse.

Norma:

EN 61340-5-1.