{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 23 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 75 % | |
| Procentul de țesătură, Carbon | 2 % | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 50 | |
| Poziţie | În față; În spate; dreapta | |
| Număr de buzunare, În față | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Culoarea | albastru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Carbon; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 130 g/m2 | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da; da | |
| Închidere | Fermoar; Nastur | |
| Caracteristici | antistatic; permite pielii să respire | |
| Standard | EN 61340-5-1 |
| Cod articol | 091608 50 | |
| EAN / GTIN | 4050274802349 | |
| Număr producător | 08005 28007 000 45-50 | |
| Producător/responsabil | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |