ESD delovne hlače do pasu CONDUCTEX® 50

Št. art.: 091608 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 75 % poliestra; 23% bombaž; 2% karbon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 130
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CONDUCTEX®
Sestava tkanine 75 % poliestra; 23% bombaž; 2% karbon
Gramatura materiala / gostota tkanine 130 g/m2
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Barva navy
Konfekcijska velikost DE 50
Zapiranje hlač Zapiranje z gumbi
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091608 50
EAN/GTIN 4050274802349
Številka proizvajalca 08005 28007 000 45-50

Opis

Izvedba:

Uporaba: Elektronska industrija. Za zaščito izdelkov pred elektrostatično razelektritvijo.
Površinska upornost: od 106 do 107 Ω.
ESD delovne hlače do pasu iz lahkega, udobnega materiala CONDUCTEX®. Mešana tkanina prepriča z dobro prevodnostjo in visokim udobjem nošenja. Visoka zračnost, preverjeno s strani inštituta Hohenstein.
  • Pas z gumbom.
  • Hlačni razporek z zadrgo.
  • Nastavljanje širine na hrbtni strani.
  • Dva sprednja zgornja žepa in dva žepa na zadnjici brez poklopca.
  • Žep na hlačnici s poklopcem in zapiralom s pritisnim gumbom.
  • ESD vezeni logotip na žepu na hlačnici.

Standard:

EN 61340-5-1.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "CONDUCTEX®" Poglej vse
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
    Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico