ESD-bukser CONDUCTEX® 50

Art.-nr.: 091608 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 75 % polyester; 23 % bomuld; 2 % karbon
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 130
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CONDUCTEX®
Tekstilsammensætning 75 % polyester; 23 % bomuld; 2 % karbon
Materialegrammatur / vævstæthed 130 g/m2
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Farve navy
Konfektionsstørrelse DE 50
Bukselukning Knaplukning
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091608 50
EAN/GTIN 4050274802349
Producentnummer 08005 28007 000 45-50

Betegnelse

Udførelse:

Anvendelse: Elektronikfremstilling. Til beskyttelse af produkter mod elektrostatisk afladning.
Overflademodstand: 106 til 107 Ω.
ESD-bukser af let, komfortabelt CONDUCTEX®-materiale. Blandingsvævet har imponerende gode afledningsværdier og høj brugerkomfort. Høj åndbarhed, testet af Hohenstein-instituttet.
  • Linning med knaplukning.
  • Gylp med lynlås.
  • Viddeindstilling på ryggen.
  • To sidelommer og to baglommer uden klap.
  • Benlomme med klap og trykknaplukning.
  • Broderet ESD-emblem på benlommen.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven