Utierky WypAll® L30 Ultra™ Veľký kotúč W

Č. pol.: 089282 W
(0,05 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu L30 Ultra
Vhodné pre čistenie Áno
Demolácie 1000
Vrstvy 3
⌀ objímky 6 cm
Šírka 350 mm
Dĺžka 380 mm
vlhké nie
vhodné pre držiak/dávkovač 089265, 089266, 089267
Hmotnosť 8 kg
Druh produktu Papierové utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089282 W
EAN/GTIN 5033848032532
Číslo výrobcu 7359

Popis

Prevedenie:

Sortiment čistiacich utierok WypAll® L30 sa vyznačuje odolnosťou proti roztrhnutiu a savosťou pre náročné čistiace práce. Utierky WypAll® L30 na čistenie a údržbu vo veľkej rolke sú ideálne na náročnú prácu, utieranie priemyselných kvapalín a čistenie dielov a súčiastok. Modrá rolka je ľahko rozpoznateľná aj v prostredí s kritickým znečistením. Tieto utierky WypAll® majú hodnotu, ktorá sa očakáva od jednorazových utierok, ale vyznačujú sa výnimočnou odolnosťou proti roztrhnutiu a absorpčnou schopnosťou, čo znižuje spotrebu materiálu a náklady. Utierky WypAll® L30 sa môžu používať s čistiacimi alebo dezinfekčnými prostriedkami. Podľa zodpovedajúcich testov sú tieto priemyselné čistiace utierky vhodné na použitie pri čistení striekaním a utieraním v spojení s kyselinou peroxyoctovou, peroxidom vodíka a kvartérnymi amóniovými zlúčeninami (quats).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo