lepidlo na funkčné spoje 6GP60 50

Č. pol.: 088071 50
(66,20 € / 100 Millilitre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chemický podklad Metakryláty
Dynamická viskozita 200 000 mPas - 600 000 mPas
Tesnosť 1,13 g/cm3
Tvar pastovitá
Bod vzplanutia 100 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 180 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 5 min - 15 min
Funkčná pevnosť podľa 3 h - 6 h
Vlastnosť fluoreskujúci pod UV svetlom; mechanicky odolné
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
vhodné pre materiál Kov
vhodné pre rozsah použitia lepidlo na funkcné spoje; oprava
pre veľkosť závitu M do M20
maximálna škára 0,3 mm
Trieda pevnosti vysoká pevnost
minimálny odtrhávací moment 18 Nm
Farba strieborná
Objem náplne 50 ml
Teplota skladovania 5 °C - 23 °C
Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
Séria GreenPlus
Druh produktu Špárovací prostriedok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 088071 50
EAN/GTIN 4062406423612

Popis

Prevedenie:

Pri výrobnej technológii spojovania sa dva alebo viac dielov navzájom spoja súdržným spôsobom. Pri použití lepidla sa na pevné spojenie použije celá spojovacia plocha. Je umožnený vysoký prenos sily a dynamické zaťaženie (vysoká pevnosť v šmyku).
Typ 6GP60. Používa sa na opravu opotrebených oblastí a obnovenie správnych lícovaní. Vhodné pre veľké medzery. Vytvrdený produkt je možné opracovať vŕtaním, frézovaním alebo brúsením.

Poznámka:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.