Fogskarv 6GP60 50 ml

Article no.: 088071 50
(NOK 830,88 / 100 Millilitre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Produktinformasjon

Technical Data

Kemisk bas Metakrylater
Dynamisk viskositet 200 000 mPas - 600 000 mPas
Densitet 1,13 g/cm3
Form pastös
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 180 °C
handfast efter 5 min - 15 min
fullhärdat efter 3 h - 6 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus; mekaniskt beständig
Hållbarhet GARANT GreenPlus
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Fogskarv; Reparation
för gängstorlek M upp till M20
Största spaltmått 0,3 mm
Hållfasthetsklass höghållfast
minimalt lossningsmoment 18 Nm
Färg silver
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 5 °C - 23 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Serie GreenPlus
Produktslag Fogprodukt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 088071 50
EAN / GTIN 4062406423612

Beskrivelse

Utförande:

Vid tillverkningstekniken fogning sammanfogas två eller flera delar. Vid användning av limmet utnyttjas hela fogytan för ett starkt förband. En hög kraftöverföring och dynamiska belastningar möjliggörs (hög skärhållfasthet).
Typ 6GP60. För reparation av slitna områden och återställande av korrekta passningar. Stort spaltmått lämpligt. Härdad produkt kan bearbetas genom borrning, fräsning eller slipning.

Anmärkning:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.