{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 1 | |
maximálny tlakový výkon | 6,57 kN | |
⌀ barana | 36 mm | |
Vyloženie do stredu barana | 104 mm | |
maximálny zdvih barana | 200 mm | |
Základné teleso-Výška | 400 mm | |
pre ⌀ obrobku do | 200 mm | |
Šírka drážok podpernej podložky | 10/15/22/30 mm | |
Šírka ložnej plochy | 172 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 277 mm | |
Hmotnosť | 25 kg | |
Druh produktu | Pákový lis |
Číslo položky | 086790 1 | |
Číslo výrobcu | 107074 |