Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Presse à levier 1

Réf.: 086790 1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1
Pression maximum 6,57 kN
⌀ coulisseau 36 mm
Col de cygne jusqu'au milieu de la glissière 104 mm
Distance maximum table - glissière 200 mm
Hauteur corps en fonte 400 mm
Pour ⌀ pièce jusqu'à 200 mm
Largeur rainures disques d'appui 10/15/22/30 mm
Largeur surface de base 172 mm
Prof. surface de base 277 mm
Poids 25 kg
Type de produit Presse à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086790 1
Réf. fabricant 107074

Description

Exécution:

Corps robuste creux en fonte spéciale avec grande base. Pied fixe avec alésages pour fixation sur le socle (établi ou support 086795). Pignon et glissière à crémaillère en acier résistant à l’usure pour sollicitations maximales. Travail précis grâce à la glissière à crémaillère trempée et rectifiée et au long guide de glissière. Disque d’appui pivotant avec quatre évidements de tailles différentes pour recevoir différentes pièces. Actionnement de la broche par bras à levier.

Utilisation:

Pour éjecter et insérer des douilles, roulements à billes, broches, chevilles, boulons, etc. Également pour travaux de brochage et pour confectionner des outils de coupe ou des découpes de joints simples.

Coloris:

Gris clair RAL 7035.