{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 1 | |
maks. spaudimo galia | 6,57 kN | |
Stūmiklio ⌀ | 36 mm | |
Iškyša iki stūmiklio vidurio | 104 mm | |
maks. stūmiklio pakėlimas | 200 mm | |
Lieto korpuso aukštis | 400 mm | |
detalėms, kurių ⌀ iki | 200 mm | |
Pagrindo disko įpjovų plotis | 10/15/22/30 mm | |
Pagrindo plotis | 172 mm | |
Pagrindo gylis | 277 mm | |
Svoris | 25 kg | |
Produkto rūšis | Tekinimo spraudiklių presas |
Produkto numeris | 086790 1 | |
Gamintojo numeris | 107074 |