{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 1 | |
Presión estática máxima | 6,57 kN | |
⌀ de empujador | 36 mm | |
Voladizo hasta centro del empujador | 104 mm | |
Carrera máxima del empujador | 200 mm | |
Altura del cuerpo de fundición | 400 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo hasta | 200 mm | |
Anchuras de ranura del disco soporte | 10/15/22/30 mm | |
Superficie de la base anchura | 172 mm | |
Superficie de base profundidad | 277 mm | |
Peso | 25 kg | |
Tipo de producto | Prensa para mandrino de torno |
Número de artículo | 086790 1 | |
Número del fabricante | 107074 |