{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 3A | |
maximálny tlakový výkon | 8,95 kN | |
⌀ barana | 48 mm | |
Vyloženie do stredu barana | 230 mm | |
maximálny zdvih barana | 400 mm | |
Základné teleso-Výška | 700 mm | |
pre ⌀ obrobku do | 450 mm | |
Šírka drážok podpernej podložky | 25/45/65/85 mm | |
Šírka ložnej plochy | 250 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 480 mm | |
Hmotnosť | 92 kg | |
Druh produktu | Pákový lis |
Číslo položky | 086790 3A | |
Číslo výrobcu | 107078 |