{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 2 | |
maximálny tlakový výkon | 8,1 kN | |
⌀ barana | 42 mm | |
Vyloženie do stredu barana | 164 mm | |
maximálny zdvih barana | 300 mm | |
Základné teleso-Výška | 545 mm | |
pre ⌀ obrobku do | 320 mm | |
Šírka drážok podpernej podložky | 15/25/35/50 mm | |
Šírka ložnej plochy | 198 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 358 mm | |
Hmotnosť | 45 kg | |
Druh produktu | Pákový lis |
Číslo položky | 086790 2 | |
Číslo výrobcu | 107076 |