Presná valcová zámka so zásuvnou vložkou, s rôznym zamykaním 45

Č. pol.: 085814 45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ puzdra 45 mm
⌀ oblúka 6 mm
Materiál puzdra poniklovaná mosadz
Materiál oblúka Ocel
Druh uzatvorenia Cylindrický zámok
Uzatvorenie s rôznym zamykaním
uzamykateľné Áno
vhodné pre zásuvné vložky áno
tvrdený oblúk Áno
Dvojito zablokovaný oblúk Áno
Kruh s číslom zámku HO 001 - 200
Dodanie bez zásuvných vložiek nie
Počet zámkov 1
Počet kľúčov 2
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085814 45
EAN/GTIN 2050000971952
Číslo výrobcu 503910 637790 0001

Popis

Prevedenie:

Presný valcový zámok, mosadzné teleso poniklované, oceľový strmeň kalený, chrómovaný a dvojito uzamknutý. S integrovanou nástrčnou vložkou Č. 950050 (nie u Č. 085816) pre individuálne prispôsobenie / integráciu do vášho existujúceho uzamykacieho systému DOM. Jednotlivá možnosť osadenia s nástrčnou vložkou č. 950050 podľa vašich požiadaviek.

Poznámka:

Nástrčné vložky pre individuálne osadenie pozri Č. 950050 a Č. 950072, Skupina 95 katalóg prevádzkových zariadení zväzok 3.