Sada vyrážačov písmen, 26-dielna Dotstress A − Z 3

Č. pol.: 085442 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 63,5 mm
Hrúbka stopky 6,35
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085442 3
EAN/GTIN 5022044018242
Číslo výrobcu PPDS26030

Popis

Prevedenie:

Ručné razidlá Lowstress Dotstress bodkované so zaobleným rytím, plocha materiálu je pri razení vystavená menšiemu zaťaženiu.
Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastikových krabičkách.
Normálne písmo; tzn. že vyrazený znak je možné na obrobku priamo čítať.
Vysoko výkonné presné razidlo, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.

Použitie:

Na označovanie rôznych materiálov, s pevnosťou do 1200 N/mm2.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.
Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

Poznámka:

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely