• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura udarnih črk, 26-delna Dotstress A − Z, Višina pisave: 3mm

Št. art.: 085442 3
Popust
104,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 27. sep. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža škatla/zaboj/vložek
Število žigov 26 kos
Vrsta izdelka udarni žigi
Znaki A–Z
Višina pisave 3 mm
Omejitev globine udarca Da
Dolžina udarnega žiga 63,5 mm
Trdota materiala za vtiskovanje znakov maks. 1.200 N/mm2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085442 3
EAN/GTIN 5022044018242
Številka proizvajalca PPDS26030

Opis

Izvedba:

Ročni udarni žigi Low stress Dotstress z graviranim radijem, pri čemer je površina materiala izpostavljena najmanjšim obremenitvam.
Iz zelo žilavega in trdega jekla, s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.
Običajna pisava; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.
Visokozmogljivi precizni žigi, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

Uporaba:

Za označevanje materialov s trdoto do 1200 N/mm2.

Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411, vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411, vel. 3/1.
Posamične udarne črke najdete pod art. 085431, vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431, vel. 3/A.

Opomba:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.