Zestawy znaczników literowych, 26 szt. Czcionki ręczne A−Z, wysokość pisma: 3mm

Nr art.: 085442 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość pisma (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba stempli 26 szt.
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia A – Z
Wysokość czcionki 3 mm
Granica głębokości tłoczenia tak
Długość korpusu 63,5 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 200 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085442 3
EAN / GTIN 5022044018242
Numer producenta PPDS26030

Opis

Wykonanie:

Low stressPunktowy znacznik ręczny z grawerowaniem promieniowym, co pozwala na zmniejszenie obciążenia powierzchni materiału podczas wytłaczania.
Ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, znaki wygrawerowane precyzyjnie maszynowo, ogranicznik głębokości, dokładnie centryczne. Kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główka ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W kasecie z tworzywa sztucznego.
Pismo normalne tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.
Wysoko wydajne stemple precyzyjne, niklowane chemicznie,
bardzo duża trwałość.

Zastosowanie:

Do znakowania detali z materiałów o wytrzymałości
do 1200 N/mm2.

Część zamienna:

Pojedyncze znaczniki cyfrowe można zamówić pod nr 085411, wielk. liter/cyfr, np. nr 085411, wielk. 3/1. Pojedyncze znaczniki literowe można zamówić pod nr 085431, wielk. liter/cyfr, np. nr 085431, wielk. 3/A.

Wskazówka:

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.