• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di punzoni con lettere, 26 pezzi Dotstress A − Z, Altezza di scrittura: 3mm

Codice art.: 085442 3
Sconto
104,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Numero di punzoni 26 pz.
Tipo di prodotto Punzoni
Disegno A – Z
Altezza carattere 3 mm
Limitazione della profondità di impatto si
Lunghezza tipo di punzone 63,5 mm
Resistenza del materiale della superficie goffrata max. 1.200 N/mm2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085442 3
EAN / GTIN 5022044018242
Codice del produttore PPDS26030

Descrizione

Esecuzione:

Punzone manuale Lowstress Dotstress punteggiato con incisione radiale, per una minore sollecitazione della superficie del materiale nella goffratura.
In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.
Scrittura normale: il carattere punzonato è leggibile direttamente sul pezzo.
Punzoni di precisione ad alte prestazioni, nichelati chimicamente, massima durata.

Uso:

Per evidenziare materiali con resistenza fino a 1200 N/mm2.

Ricambi:

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per  esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.
Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.