{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie | |
| Numărul de ștampile | 26 buc. | |
| Tip produs | Poansoane | |
| Simbol | A – Z | |
| Înălțimea fontului | 3 mm | |
| Limită de adâncime impact | da | |
| Lungime tip ştampilă | 63,5 mm | |
| Lăţime tip ştampilă | 6,35 mm | |
| Rezistența materialului suprafeței de embosare max. | 1.200 N/mm2 |
| Cod articol | 085442 3 | |
| EAN / GTIN | 5022044018242 | |
| Număr producător | PPDS26030 |