• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Raidžių spaudų rinkinys, 26 dalių Dotstress A − Z, Šrifto aukštis: 3mm

Prekės Nr.: 085442 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Antspaudų skaičius 26 vnt.
Produkto rūšis smūginis spaudas
Ženklas A – Z
Rašto aukštis 3 mm
Smūgio gylio riba taip
Spaudo ilgis 63,5 mm
Reljefinio paviršiaus medžiagos stiprumas maks. 1 200 N/mm2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085442 3
EAN / GTIN 5022044018242
Gamintojo numeris PPDS26030

Aprašymas

Modelis:

Lowstress Dotstress rankinis smūginis spaudas su taškeliais, išgraviruotas, todėl spaudžiant medžiagos paviršius veikiamas mažesne jėga.
Iš kieto ir plastiško plieno su itin tiksliu mašininiu graviravimu ir gylio ribotuvu, tiksliai sucentruotas. Kalibruotas kotas, grūdintas. Patobulinta smūginė galvutė dar saugesniam darbui. Supakuota plastikinėje dėžutėje.
Standartinis šriftas; tai reiškia, kad įspaustas ženklas iškart toks ir matomas ant detalės.
Aukšto našumo preciziniai spaudai nikeliuoti cheminiu būdu, labai patvarūs.

Paskirtis:

Skirta žymėti medžiagoms, kurių kietumas iki 1200 N/mm2.

Atsarginė dalis:

Atskirų skaičių spaudai žr. Nr. 085411 dyd. šrifto aukštis / skaitmenys, pvz.: Nr. 085411 dyd. 3/1.
Atskirų raidžių spaudai Nr. 085431 dyd. šrifto aukštis / ženklai, pvz.: Nr. 085431 dyd. 3/A.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir bet kokių kitų rankinių ar mašininių spaudų, pvz., su įmonės logotipu.