Lepiaca páska VHB™ 19X11

Č. pol.: 083787 19X11
(3,41 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

USP1 VHB™
USP2 transparentná
Označenie výrobcu 4910
Druh lepiacej pásky obojstranná
Lepiaca hmota akrylát
Lepiaca sila na oceli 4,8 N/mm
Rozťažnosť 300 %
Zvláštnosť tlmiace; tlmiaca; odolný proti vlhkosti
Použitie utesnenie; Montáž; upevnovanie
Materiál Kryt silikonizovaný PE film
Teplota skladovania 20 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 %
Minimálna trvanlivosť 12 Mesiac
Farba transparentná
Dĺžka 11 m
Šírka 19 mm
Hrúbka 1 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083787 19X11
EAN/GTIN 4054596308503
Číslo výrobcu 7100123355

Popis

Prevedenie:

3M™ 4910 je vysoko transparentný, takže je vhodný na montáž podsvietených priesvitných nápisov, skla vystuženého živicou, kovu, skla a materiálov s vysokou povrchovou energiou (HSE), dekoratívnych materiálov a výliskov, štítkov a log, lepenie panelov a upevňovanie výstuh.
Obojstranná vysoko výkonná lepiaca páska vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.
Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásky 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach.