VHB™ lipni juosta 19X11

Prekės Nr.: 083787 19X11
(3,63 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

USP1 VHB™
USP2 skaidri
Gamintojo pavadinimas 4910
Lipnios juostos rūšis dvipusis
Klijai Akrilatas
Sukibimas su plienu 4,8 N/mm
Tamprumas 300 %
Ypatybė puikiai priglunda; slopinant.; atsparus drėgmei
Paskirtis Sandarinimas; Montavimas; Pritvirtinimas
Dangalo medžiaga Silikonizuota PE plėvelė
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva skaidri
Ilgis 11 m
Plotis 19 mm
Storis 1 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083787 19X11
EAN / GTIN 4054596308503
Gamintojo numeris 7100123355

Aprašymas

Modelis:

3M™ 4910 yra labai skaidri, todėl gali būti naudojama apšviestų, peršviečiam ženklų, derva sustiprintam stiklui, metalui ir medžiagoms, turinčioms didelę paviršiaus energiją (HSE), dekoratyvinėms medžiagos ir juostelėms, vardinėms lentelėms ir logotipams, standžiųjų elementų plokščių klijavimui, tvirtinimui ir surinkimui.
Dvipusė aukštos kokybės lipni juosta iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.
Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.