VHB™ ragasztószalag 19X11

Cikkszám: 083787 19X11
(3,70 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

USP1 VHB™
USP2 Átlátszó
Gyártó jelölése 4910
Ragasztószalag fajtája kétoldalas
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 4,8 N/mm
Tágulási képesség 300 %
Különlegesség illeszkedik; csillapító; nedvességálló
Felhasználás Tömítés; Összeszerelés; Rögzítés
Burkolat anyaga Szilikonos PE film
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 %
Eltarthatóság 12 monat
Festék Átlátszó
Hossz 11 m
Szélesség 19 mm
Vastagság 1 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083787 19X11
EAN / GTIN 4054596308503
Gyártó száma 7100123355

Leírás

Kivitel:

A 3M™ 4910 nagy átlátszóságú, ennek köszönhetően használható háttérvilágításhoz, fényáteresztő táblákhoz, műgyanta erősítésű üvegekhez, fémekhez, ill. magas felületi energetikájú anyagokhoz (HSE), dekorációs anyagokhoz és lécekhez, névtáblákhoz és logók felszereléséhez, panelek felragasztásához és merevítő elemek rögzítéséhez.
Kétoldalas nagy teljesítményű ragasztószalag tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.
További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.