{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| USP1 | VHB™ | |
| USP2 | transparentná | |
| Označenie výrobcu | 4910 | |
| Druh lepiacej pásky | obojstranná | |
| Lepiaca hmota | akrylát | |
| Lepiaca sila na oceli | 4,8 N/mm | |
| Rozťažnosť | 300 % | |
| Materiál Kryt | silikonizovaný PE film | |
| Teplota skladovania | 20 °C | |
| Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % | |
| Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
| Farba | transparentná | |
| Dĺžka | 33 m | |
| Šírka | 12 mm | |
| Hrúbka | 1 mm | |
| Druh produktu | Lepiaca páska |
| Číslo položky | 083787 12X33 | |
| EAN/GTIN | 4001895594083 | |
| Číslo výrobcu | 7000033116 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |