Ruban adhésif VHB™ 19X11

Réf.: 083787 19X11
(CHF 3,94 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

USP1 VHB™
USP2 transparent
Référence fabricant 4910
Type de ruban adhésif deux côtés
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 4,8 N/mm
Extensibilité 300 %
Particularité souple; amortissant; résistant à l'humidité
Utilisation Etanchéifier; Montage; Fixer
Matériau recouvrement Film PE siliconé
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 %
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur transparent
Longueur 11 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 1 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083787 19X11
EAN / GTIN 4054596308503
Réf. fabricant 7100123355

Description

Exécution:

Le ruban adhésif 3M™ 4910 est très transparent et peut ainsi être utilisé pour le montage de panneaux rétroéclairés et perméables à la lumière, pour le verre renforcé de résine synthétique, le métal et les matériaux à haute énergie de surface (HSE), le matériel de décoration et les lattes, les plaques nominatives et les logos, ainsi que pour le collage de panneaux et la fixation d’éléments de renforcement.
Ruban adhésif hautes performances double face en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.
Autres rubans 3M™ VHB™ en différentes épaisseurs et longueurs disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript