Dvostrano ljepljiva traka VHB™, za prozirno lijepljenje, prozirno

Artikl br.: 083787 19X11
Cijena po 1 Piece (3,98 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

USP1 VHB™
USP2 prozirno
oznaka proizvođača 4910
vrsta ljepljive trake dvostrano
ljepilo Akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku 4,8 N/mm
Sposobnost širenja 300 %
Posebnost prianjajuće; prigušivajuće svojstvo; otporan na vlagu
Primjena Brtvljenje; Montaža; Pričvršćivanje
Materijal pokrova Silikonizirani PE sloj
Temperatura skladištenja 20 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 %
najkraći rok trajanja 12 mjesec
Boja prozirno
Duljina 11 m
širina 19 mm
Debljina 1 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083787 19X11
EAN / GTIN 4054596308503
Broj proizvođača 7100123355
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Dvostrana , izrazito snažna ljepljiva traka od čistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zračenja i otapala. Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska.
3M™ 4910 je izrazito prozirna te tako upotrebljiva kod montaže prozirnih znakova s pozadinskim osvjetljenjem, stakla ojačanog smolom, metala i materijala s visokom površinskom energijom (HSE), dekorativnog materijala i lajsni, pločica s imenima, logotipa, panela i pričvršćivanja elemenata za ojačanje.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.
Na upit su dostupne dodatne 3M™ VHB™ trake različitih debljina i dužina.