Páska s háčikmi resp. očkami SJ352D

Č. pol.: 083691 SJ352D
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SJ352
Druh lepiacej pásky Páska so suchým zipsom
Lepiaca hmota syntetický kaucuk
Počet Opakovateľnosť 5 000
odolné voči teplotám do 50 °C - 90 °C
Rozsah použitia vnútorné použitie
Teplota skladovania 20 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 °C
Minimálna trvanlivosť 12 Mesiac
Farba cierna
Dĺžka 5 m
Šírka 25 mm
Hrúbka 3,6 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083691 SJ352D
EAN/GTIN 4001895502033
Číslo výrobcu 7000070522

Popis

Prevedenie:

Odstrániteľné upevňovacie systémy 3M™ sú alternatívou tradičných spojovacích metód, akými sú skrutky, nity, klince alebo svorky.
Páska s háčikom a slučkou. Stlačením pásky s háčikom a slučkou dokopy sa vytvorí stabilný zaťažiteľný tlakový uzáver.