Hak- och kardborreband SJ352D

Art-nr: 083691 SJ352D
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SJ352
Slag av tejp Kardborrband
Häftmassa Syntetgummi
Antal gånger återförslutbarhet 5 000
temperaturbeständig upp till 50 °C - 90 °C
användningsområde Inomhus
lagringstemperatur 20 °C
Lager luftfuktighet 50 °C
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg svart
Längd 5 m
Bredd 25 mm
Tjocklek 3,6 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083691 SJ352D
EAN/GTIN 4001895502033
Tillverkarens nummer 7000070522

Benämning

Utförande:

3M™ lossningsbara fastsättningssystem är alternativen till traditionella fogningsmetoder som skruvar, nitar, spikar eller klämmor.
Krok- och ögleband. När krok- och öglebandet trycks ihop bildas ett stabilt och bärkraftigt trycklås.