• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Páska s háčky resp. očky, Typ: SJ352D

Artiklové číslo: 083691 SJ352D
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SJ352
Barva Černá
Sklad vlhkost vzduchu od 50 %
Teplota skladování od 20 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Počet opětovných uzavření 5 000
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Suchý zip
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Teplotní odolnost min. 50 stupně
Teplotní odolnost max. 90 stupně
Doba použitelnosti od data výroby 12 měsíce
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Montáž; Upevnit
Délka L 5 m
Šířka B 25 mm
Tloušťka S 3,6 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083691 SJ352D
EAN / GTIN 4001895502033
Číslo výrobce 7000070522
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Odstranitelné upevňovací systémy 3M™ jsou alternativou tradičních spojovacích metod jako jsou šrouby, nýty, hřebíky nebo svorky.
Páska s háčky a očky. Při stisknutí pásky s háčky a očky vznikne stabilní, zatížitelný tlakový uzávěr.