• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Haken- und Schlaufenband, Typ: SJ352D

Artikel-Nr.: 083691 SJ352D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SJ352
Klebebandart Klettband
Klebmasse Synthesekautschuk
Anzahl Wiederverschließbarkeit 5.000
temperaturbeständig bis 50 °C - 90 °C
Anwendungsbereich Innenbereich
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 °C
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe schwarz
Länge 5 m
Breite 25 mm
Stärke 3,6 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083691 SJ352D
EAN / GTIN 4001895502033
Herstellernummer 7000070522
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

3M™ Wiederlösbare Befestigungssysteme sind die Alternative zu traditionellen Fügemethoden wie Schrauben, Nieten, Nägeln oder Klemmen.
Haken- und Schlaufenband. Durch Zusammendrücken von Haken- und Schlaufenband entsteht ein stabiler, belastbarer Druckverschluss.