Ruban auto-agrippant SJ352D

Réf.: 083691 SJ352D
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SJ352
Type de ruban adhésif Adhésifs auto aggripant
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Nombre d'ouvertures/fermetures 5 000
résiste à des températures jusqu'à 50 °C - 90 °C
Applications Intérieur
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 °C
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur noir
Longueur 5 m
Largeur 25 mm
Epaisseur 3,6 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083691 SJ352D
EAN / GTIN 4001895502033
Réf. fabricant 7000070522

Description

Exécution:

Les systèmes d'assemblage ouvrables et refermables 3M™ constituent l'alternative aux méthodes d'assemblage traditionnelles, telles que vis, rivets, clous ou pinces.
Ruban auto-agrippant. La pression du ruban auto-agrippant permet d'obtenir une fermeture par pression robuste et résistante.