• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy do mocowania na haczyki i pętelki, Typ: SJ352D

Nr art.: 083691 SJ352D
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SJ352
Kolor Czarny
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Temperatura przechowywania od 20 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Liczba zastosowań 5 000
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę 50 stopni
Maks. odporność na temperaturę 90 stopni
Trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż
Długość L 5 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 3,6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083691 SJ352D
EAN / GTIN 4001895502033
Numer producenta 7000070522
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Systemy mocowania wielokrotnego użytku 3M™ stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod łączenia jak np. śruby, nity, gwoździe lub zaciski.
Taśmy do mocowania na haczyki i pętelki. Ściśnięcie taśmy do mocowania na haczyki i pętelki powoduje powstanie stabilnego i wytrzymałego zamknięcia.