LED akumulátorové tužkové svietidlo, Typ: 170

Č. pol.: 081579 170
Zľava
29,88 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 847 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 220 lm
Svetelný tok Úroveň 2 80 lm
Trvanie osvetlenia 2,5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 1,1 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 170 mm
Celková šírka 20 mm
Hmotnosť 83 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081579 170
EAN/GTIN 4062406056872
Číslo výrobcu 081579 170
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

LED akumulátorové tužkové svietidlo s hlavným a bodovým svietidlom, klipom na vrecko a silným pridržiavacím magnetom. Magnetová základňa otočná o 360° vďaka guľovému kĺbu.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah dodávky:

Nabíjací kábel USB je súčasťou balenia.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na priemyselné a súkromné použitie.

Nesprávne použitie
  • Nesmú používať deti.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Neotvárajte svietidlo, nevykonávajte svojvoľné prestavby a úpravy.
  • Akumulátor a LED sú trvalo nainštalované, nedajú sa vymieňať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka