LED akumulatorska štapna svjetiljka, tip: 170

Artikl br.: 081579 170
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5.056 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 20
ATEX zona nema
Jakost svijetlosti 220 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 80 lm
Trajanje osvjetljenja 2,5 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 1,1 Ah
Napon baterije 3,7 V
Ukupna duljina 170 mm
Ukupna širina 20 mm
Težina 83 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081579 170
EAN / GTIN 4062406056872
Broj proizvođača 081579 170
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

LED akumulatorska svjetiljka oblika olovke s glavnim i usmjeravajućim svjetlom te pričvrsnom spojnicom za džep s jakim magnetom. Magnetno postolje s kugličnim zglobom, okreće se 360°.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Opseg isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za industrijsku i privatnu uporabu.

Nepropisna upotreba
  • Djeci nije dopuštena upotreba.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Svjetiljku ne otvarati ili poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.
  • Baterija i LED trajno ugrađeni, nisu zamjenjivi.