{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 20 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 220 lm | |
Valovirta, porras 2 | 80 lm | |
Valaisuaika | 2,5 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 1,1 Ah | |
akun jännite | 3,7 V | |
Kokonaispituus | 170 mm | |
Kokonaisleveys | 20 mm | |
Paino | 83 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081579 170 | |
EAN / GTIN | 4062406056872 | |
Valmistajan numero | 081579 170 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |