LED akumulatorska svetilka v obliki pisala, Tip: 170

Št. art.: 081579 170
Popust
28,95 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5.097 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 20
Cona ATEX brez
Svetlobni tok 220 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 80 lm
Čas obratovanja 2,5 h
Napajanje Akumulatorska
Sijalke LED modul
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 1,1 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
Celotna dolžina 170 mm
Celotna širina 20 mm
Masa 83 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081579 170
EAN/GTIN 4062406056872
Številka proizvajalca 081579 170
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

LED akumulatorska palična svetilka z glavno in točkovno svetlobo ter zaponko za žep z močnim držalnim magnetom. Za 360° vrtljiva magnetna osnova krogelnega zgloba.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Vključno z USB-polnilnim kablom.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.

Napačna uporaba
  • Ni primerno za otroke.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Svetilke ne odpirajte ter ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Akumulator in LED-dioda sta fiksno vgrajena in nista zamenljiva.