LED vrecková lampa s akumulátorom 150

Č. pol.: 081363 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 597 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Funkcia baterky: Fokus

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Funkcia baterky Fokus
Svetelný tok 400 lm
Svetelný tok Úroveň 2 140 lm
Svetelný tok Boost 700 lm
Trvanie osvetlenia 1,5 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 5 h
Trvanie osvetlenia Boost 30 s
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED lampa
Hodnota CRI >80
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 1,6 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Vymeniteľná batéria áno
Celková dĺžka 144 mm - 154 mm
⌀ hlavy 28 mm
Hmotnosť 95 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081363 150
EAN/GTIN 4062406942588

Popis

Prevedenie:

Odolná nabíjateľná LED baterka vyrobená z eloxovaného hliníka. 2-stupňový obvod s prídavnou funkciou boost poskytuje vynikajúci svetelný výkon pre všetky aplikácie. Zaostrovanie jednou rukou umožňuje rýchlu a jednoduchú reguláciu svetelného kužeľa.
  • Monitorovanie nabíjania a vybíjania pomocou farebnej LED diódy vo vypínači.
  • Dlhá doba prevádzky s konštantným svetelným výkonom.
  • Nabíjacia zásuvka USB-C.
  • Ochrana proti samovoľnému pohybu.
  • So zaostrovacou hlavicou svietidla.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Obsahuje nabíjací kábel USB-C a akumulátor.
S pútkom na ruku.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory nájdete pod č. 081365

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely