Lampe de poche à LED avec batterie 150

Réf.: 081363 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
62 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Fonction lampe de poche: Focalisation

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Fonction lampe de poche Focalisation
Flux lumineux 400 lm
Flux lumineux niveau 2 140 lm
Flux lumineux Boost 700 lm
Durée d'éclairage 1,5 h
Durée d'éclairage niveau 2 5 h
Durée d’éclairage en mode Boost 30 s
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule Lampes à LED
Valeur CRI >80
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 1,6 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Batterie interchangeable oui
Longueur totale 144 mm - 154 mm
⌀ tête 28 mm
Poids 95 g
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081363 150
EAN / GTIN 4062406942588

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED rechargeable, modèle robuste en aluminium anodisé. La commutation sur 2 niveaux avec fonction Boost supplémentaire offre une puissance lumineuse exceptionnelle pour toutes les applications. La mise au point d’une seule main permet un réglage rapide et aisé du faisceau lumineux.
  • Surveillance de charge et de décharge grâce à des LED de couleur dans l’interrupteur.
  • Longue durée de fonctionnement avec puissance lumineuse constante.
  • Prise de charge USB-C.
  • Dispositif de stabilisation.
  • Avec tête de lampe focalisable.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C et batterie.
Avec dragonne.

Remarque(s):

Batteries de rechange adaptées, voir code art. 081365

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript