LED kišeninis prožektorius su akumuliatoriumi, Tipas: 150

Prekės Nr.: 081363 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 227 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Prožektoriaus funkcija: Fokusavimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
Prožektoriaus funkcija Fokusavimas
Šviesos srautas 400 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 140 lm
Šviesos srauto padidinimas 700 lm
Švietimo trukmė 1,5 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 5 h
Padidinkite apšvietimo trukmę 30 s
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės LED lempa
CRI vertė >80
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 1,6 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
keičiamos baterijos taip
Bendras ilgis 144 mm - 154 mm
Galvos ⌀ 28 mm
Svoris 95 g
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081363 150
EAN / GTIN 4062406942588
Gamintojo numeris 081363 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. 2 pakopų grandinė su papildoma stiprinimo funkcija užtikrina puikų šviesos srautą įvairioms užduotims. Fokusuojant viena ranka galima lengvai reguliuoti šviesos srauto kūgį.
  • Įkrovimo ir iškrovimo stebėjimas naudojant spalvotus LED jungiklyje.
  • Ilgas veikimo laikas su pastoviu apšvietimo galingumu.
  • USB-C įkrovimo įvorė.
  • Apsauga nuo nuriedėjimo.
  • Su fokusuojančia šviestuvo galvute.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB C įkrovimo laidu ir akumuliatoriumi.
Su rankiniu dirželiu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 081365

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Tinka pramoniniam ir privačiam naudojimui, Pramoniniam ir privačiam naudojimui.
  • Atsparus dulkėms ir purslams pagal IP 54.

Netinkamas naudojimas
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Keisdami akumuliatorius, korpusą atidarykite tik tam skirtoje vietoje. Kitu atveju korpuso neatidarykite.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Jei žibintuvėlis buvo stipriai sutrenktas ar nukrito, jo nebenaudokite.
  • Nekeiskite apšvietimo priemonių.