LED-ficklampa med batteri, Typ: 150

Article no.: 081363 150
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 216 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Kan även användas som ficklampa: Fokus

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
Kan även användas som ficklampa Fokus
ljusflöde 400 lm
Ljusflöde steg 2 140 lm
Ljusflöde-boost 700 lm
brinntid 1,5 h
Brinntid steg 2 5 h
Ökad brinntid 30 s
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning Lysdiodlampa
CRI värde >80
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 1,6 Ah
Batterispänning 3,7 V
Utbytbart batteri ja
totallängd 144 mm - 154 mm
Huvud-⌀ 28 mm
vikt 95 g
Produktslag Ficklampa

Identification & Classification

Artikkelkode 081363 150
EAN / GTIN 4062406942588
Manufacturer number 081363 150
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Robust laddningsbar LED-ficklampa av eloxerad aluminium. Tvålägeskontakten med extra boostfunktion ger en utmärkt belysning för alla tillämpningar. Enhandsfokuseringen möjliggör snabb och enkel reglering av ljuskäglan.
  • Övervakning av laddning och urladdning med hjälp av färgade lysdioder i kontakten.
  • Lång drifttid med konstant ljusflöde.
  • USB-C-ladduttag.
  • Rullspärr.
  • Med fokuserbart lamphuvud.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-C laddkabel och batteri.
Med handledsrem.

Anmärkning:

Passande reservbatterier finns under nr 081365

Warning:

Avsedd användning
  • Lämplig för industriell och privat användning.
  • Damm- och stänkvattenskyddad enligt IP54.

Olämplig användning
  • Inte lämplig att användas av barn.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Öppna höljet för batteribyte enbart på det avsedda stället. Öppna inte höljet för andra ändamål.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller direkt kontakt med vatten.
  • Använd inte lampan efter en kraftig stöt eller ett fall.
  • Byt inte ljuskällan.