LED-žepna svetilka z baterijo, Tip: 150

Št. art.: 081363 150
Popust
46,06 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.233 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Funkcija žepne svetilke: Fokus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Funkcija žepne svetilke Fokus
Svetlobni tok 400 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 140 lm
Svetlobni tok Boost 700 lm
Čas obratovanja 1,5 h
Čas delovanja v 2. stopnji 5 h
Daljše trajanje osvetlitve 30 s
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED-svetilka
Vrednost CRI >80
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 1,6 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
Zamenljiv akumulator da
Celotna dolžina 144 mm - 154 mm
⌀ glave 28 mm
Masa 95 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081363 150
EAN/GTIN 4062406942588
Številka proizvajalca 081363 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robustna, polnilna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. Dvostopenjsko stikalo z dodatno funkcijo Boost zagotavlja izjemno svetilnost v vseh pogojih. Enoročni fokus omogoča hitro in preprosto regulacijo svetlobnega stožca.
  • Spremljanje polnjenja in praznjenja z barvnim indikatorjem LED v stikalu.
  • Dolgo delovanje s konstantno svetilnostjo.
  • Polnilna vtičnica USB-C.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • S fokusirno glavo svetilke.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnim kablom USB-C in akumulatorjem.
Z zanko za roko.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje najdete pod št. 081365

Warning:

Namen uporabe
  • Primerno za industrijsko in zasebno uporabo. Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • IP54, zaščiteno pred prahom in brizgano vodo po IP 54.

Napačna uporaba
  • Ni primerno za otroke.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Pri menjavanju akumulatorske baterije ohišje odpirajte samo na predvidenem mestu. V ostalih primerih ohišja ne odpirajte.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali vodi.
  • Po močnem udarcu ali padcu svetilke ne uporabljajte več.
  • Ne zamenjujte sijalke.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov