Lanternă de buzunar cu LED şi cu acumulator, Tip: 150

Cod articol.: 081363 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.328 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Capacitate acumulator 1,6 Ah
Reîncărcabilă da
Clasă de protecție IP IP54
Diametru cap iluminare 28 mm
Reglabil la infinit nu
Numărul de niveluri de lumină 2
Flux luminos min. ϕ 140 lm
Flux luminos max. ϕ 700 lm
Durată lumină min. 1,5 h
Durată lumină max. 5 h
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Lungimea totală L 149 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material aluminiu
Greutate totală 95 g
Fără strălucire nu
Fără pâlpâire nu
Luminozitate reglabilă da
Focalizarea poate fi reglată da
CRI (Index de redare a culorilor) Ra 80
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081363 150
EAN / GTIN 4062406942588
Număr producător 081363 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lampă cu LED de buzunar robustă, reîncărcabilă, din aluminiu eloxat. Comutare în 2 trepte, cu funcţie suplimentară boost, oferă o putere excelentă de iluminare, pentru toate tipurile de utilizări. Focalizarea cu o singură mână permite reglarea simplă şi rapidă a conului de lumină.
  • Monitorizarea încărcării şi a descărcării datorită LED-ului colorat de la comutator.
  • Durată lungă de funcţionare cu putere constantă de iluminare.
  • Mufă de încărcare USB-C.
  • Protecţie la rostogolire involuntară.
  • Cu cap de lampă focalizabil.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C şi acumulator.
Cu curea de mână.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb recomandate, consultaţi Cod 081365.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Potrivit pentru uz industrial și privat. Pentru uz industrial și privat.
  • Protecție împotriva prafului și a stropirii cu apă, în conformitate cu IP 54.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Pentru schimbarea acumulatorului, deschideţi carcasa numai din locul prevăzut. Altfel nu deschideţi carcasa.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la contactul direct cu apa.
  • A nu se mai utiliza după un impact puternic sau după o cădere.
  • Nu înlocuiţi corpul de iluminat.