{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 63 | |
Menovité napätie | 250 V | |
Svetelný výkon | 12 W | |
Svetelný tok | 1 200 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Osvetľovacie teleso vymeniteľné | nie | |
Celková výška | 510 mm | |
⌀ magnetického podstavca | 83 mm | |
Druh produktu | Stolové svietidlo/pracovné svietidlo |
Číslo položky | 081321 6WDUO | |
EAN/GTIN | 2050001945938 | |
Číslo výrobcu | PROLYX-2X6W |