• Viimeinen mahdollisuus! Vain muutama tuote saatavilla ja pian ei enää valikoimaamme.

Kone- ja työpistevalaistus, Tyyppi: 6WDUO

Tuote nro.: 081321 6WDUO
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 63

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 63
Nimellisjännite 250 V
valoteho 12 W
Valovirta 1 200 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu voidaan vaihtaa ei
Kokonaiskorkeus 510 mm
Magneettijalan ⌀ 83 mm
Tuotetyyppi Pöytävalaisin / työpistevalaisin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081321 6WDUO
EAN / GTIN 2050001945938
Valmistajan numero PROLYX-2X6W
Valmistaja/vastuuhenkilö the next less‘n‘more gmbh, Scheidtweilerstraße 79, 50933 KÖLN, Deutschland, www.less-n-more.com

Kuvaus

Malli:

LED-työpajavalaisimet alumiinia, mustat, vipukytkin. Kumipintainen joustovarsi, mukana magneettijalka.
LED-konepajavalaisin 2 × 6 W, valaisupäässä kaksi 360° kääntyvää valomoduulia.

Toiminto:

IP63: Suojaus vesisuihkeelta 60 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ohje:

Täydennyksenä magneettikantaan on pyynnöstä saatavilla seinäkiinnitys, pöytä- ja seisontajalka.